SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG8.0RT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
8000...0 WMPP-seuraimien lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 8000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 25 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 12000 W
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012110
Toimittajan tuotenumero
0017470093
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
8000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
25 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
12000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
25 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
12.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
16 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
160...1000 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
370 mm
Korkeus:
480 mm
Syvyys:
195 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
18 kg