SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG20RT

KopioiKopioi
SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG20RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

20000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000...40000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 20000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 50 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 30000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012114

Toimittajan tuotenumero

0017470098

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

20000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

50 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

30000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

25 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

25 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

64 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

160...1000 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

370 mm

Korkeus:

480 mm

Syvyys:

195 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

21 kg