ABB - Ovi - OVI-IP20-550X1200 IP20C FE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - muu
Leveys - 499 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033101188
Sähkönumero
3310118
Toimittajan tuotenumero
2TQN000011Y0101
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
499 mm
Korkeus:
1090 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella