ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RY5E33JS 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

33
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 33

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101003

Sähkönumero

3310100

Toimittajan tuotenumero

2TQN000016Y0101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

33

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

800 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

15

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 33 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. 53-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena. VärisävyRAL9016. Ryhmäkeskus uppo/pinta, 50A, IP20C, FE, 3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 33 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 53-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena (33 101 16). Värisävy RAL9016.

Kaikissa Näpsä-keskuksissa kaikki lähtevät kojeet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin. Johdonsuojakatkaisijoissa virtakisko tulee katkaisijan alempiin napoihin jolloin tarpeen vaatiessa voidaan syöttö lisättäville komponenteille johdottaa ylemmistä navoista. Tämä tekee keskuksen laajentamisen turvallisemmaksi kun johdotusta ei tarvitse tehdä virtakiskon taakse, minne on vaikea nähdä.