ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RY5E39JS 50A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
39Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 39
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033101027
Sähkönumero
3310102
Toimittajan tuotenumero
2TQN000017Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
39
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
950 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
550 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
95...95 mm
RAL-numero:
9016
Kaikki lähtevät johtimet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin.
N/PE-liittimet ovat vikavirtasuojakytkinten vieressä.
ABB jousiliitäntäiset johdonsuojakatkaisijat kytket näppärästi edestäpäin, jolloin asennus helpottuu ja nopeutuu.
Keskukset sopivat pinta- ja uppoasennukseen.
Ryhmäkeskusten kotelokoot yhteensopivia KNX-kotelojen kanssa (huom. läpiviennit)
Keskukset ovat miellyttäviä ja nopeita asentaa sekä kytkeä.
Keskus on käytännössä suurempi sisältä kuin päältä, koska kaapelointitilat jäävät seinän sisään ja vain seinäverhoilun päälle kiinnitettävä ovi jää näkyviin
Pääkytkimen vieressä tilavaraus ylijännitesuojalle.



