ABB - Ryhmäkeskuskotelo - KNX-KOTELO1350 IP20C FE 9x24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rivien lukumäärä:
9Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä - 9
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22.44
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033101270
Sähkönumero
3310127
Toimittajan tuotenumero
2TQN000008Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä:
9
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22.44
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Leveys:
550 mm
Korkeus:
1350 mm
Syvyys:
112 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
548 mm
Upotuskorkeus:
1348 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei



