ABB - Ryhmäkeskuskotelo - KNX-KOTELO950 IP20C FE 6x24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä - 6
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 21.67
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033101256
Sähkönumero
3310125
Toimittajan tuotenumero
2TQN000010Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä:
6
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
21.67
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Leveys:
550 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
112 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
548 mm
Upotuskorkeus:
948 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei