APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 6
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002078015
Sähkönumero
0207801
Toimittajan tuotenumero
W5UX042M0B50
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Pakkauksen sisältö:
500 m
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Paino:
36.8 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
72 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kaapelityyppi:
U/UTP
Suojaamaton, halogeenivapaa Cat6 U/UTP parikaapeli 500m kertakäyttökelalla. CPR Luokka Dca. Kaapelin ulkohalkaisija on 6,2mm. Parikaapeli Cat6



