CARIITTI - Koristerengas - KALUSTESARJA CR-03 KROMI 6-OS.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja 
- Materiaali - alumiini 
- Väri - kromi 
- Pituus - 15 mm 
- Lisätarvike - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6410041911632
Sähkönumero
4191163
Toimittajan tuotenumero
1532613
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
kromi
Pituus:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
14 mm
KALUSTESARJA CR-03 KROMI 6-OSAINEN. VALAISTAAN JOKO KUIDUILLA TAILEDEILLÄ (ESIM. 4191151/4191153/4191155). 
Kalustesarja Cariitti LED 2700/3000/4000 IP67 ledisarjoihin.
Kalustesarja Cariitti LED 2700/3000/4000 IP67 ledisarjoihin.





