CARIITTI - Koristerengas - KALUSTESARJA GP-65 KU (6-OS)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - kulta
Pituus - 20 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911694
Sähkönumero
4191169
Toimittajan tuotenumero
1532619
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
kulta
Pituus:
20 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
22 mm
KALUSTESARJA GP-65 KULTA, 6-OSAINEN. VALAISTAAN JOKO KUIDUILLA TAILEDEILLÄ (ESIM. 4191153/4191155).