CARIITTI - Sisustusvalaisin - PIRTA 3 LED

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 80

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611174350

Sähkönumero

4179515

Toimittajan tuotenumero

1527827

Tukkuerä

0

Valokuitujen kokonaismäärä:

80

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

3...3 mm

Pituus:

2000 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Sisältää värikiekon:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

800 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E



Pirta Flat -valokuituverho on asennusvalmis kokonaisuus, jossa kuidut on asennettu valaisinrunkoon ja kristallit kuitujen päihin.
Valonlähteenä toimivat valaisinrunkoon sijoitetut led-projektorit.Pirtan voi kiinnittää kattoon tai seinään; kiinnistystapa on mainittava tilattaessa.
  • Korkeus 200 cm
  • Leveys 80 cm
  • 80 kpl kristalleja ø 30 mm
  • 17 kg