CARIITTI - Valokuituvalaisin - KIHLA KRISTALLI/KULTA

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - KIHLA KRISTALLI/KULTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Avauskulma - 360 °

  • Väri - kulta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611174329

Sähkönumero

4179206

Toimittajan tuotenumero

1545831

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Avauskulma:

360 °

Väri:

kulta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

muu

Pituus:

175 mm

Leveys:

155 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

94 mm



Kihla on koristevalaisin, joka soveltuu käytettäväksi aulatilojen, makuuhuoneiden, ravintoloiden ja saunan tunnelmavalaisimena. Kihlan kristalli heijastaa seinälle kauniin valokuvion; jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla saadaan seinälle upeita väriefektejä.
Valaisimen materiaaleina on käytetty Schöler-kristallia sekä kullattua messinkiä. Vaati valaistuakseen 1 kpl C-Flex / S-Flex 3-4 M8 kuidun.
Mitat ovat K 175 x L 155 x S 94 mm.