CARIITTI - Valokuituvalaisin - Kihla kristalli/RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 360 °
Väri - ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611174275
Sähkönumero
4179172
Toimittajan tuotenumero
1545830
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
360 °
Väri:
ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Pituus:
175 mm
Leveys:
155 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
94 mm
Kihla on koristevalaisin, joka soveltuu käytettäväksi aulatilojen, makuuhuoneiden, ravintoloiden ja saunan tunnelmavalaisimena. Kihlan kristalli heijastaa seinälle kauniin valokuvion; jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla saadaan seinälle upeita väriefektejä.
Valaisimen materiaaleina on käytetty Schöler-kristallia sekä ruostumatonta terästä. Vaati valaistuakseen 1 kpl C-Flex / S-Flex 3-4 M8 kuidun. Mitat ovat K 175 x L 155 x S 94 mm.