CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30C-G229

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30C-G229

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300

Valon väri:

RGBW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmonivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pituus:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 19 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 29

  • Valon väri - RGBW

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...4 mm

  • Pituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796871

Sähkönumero

4179687

Toimittajan tuotenumero

1516613

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

19 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

29

Valon väri:

RGBW

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...4 mm

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

kyllä

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30C-G229 LAUDESARJA LED-PROJEKTORILLA (IP67) VÄRINVAIHDOLLA 15,6W 230V (28+1 kuitua)

Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!
VPL30 C  projektorissa on RGBW led-tekniikalla toteutettu ohjattava ja ohjelmoitava värinvaihto. Värinvaihdon ohjaus 1-10 V säätimellä; sopivia malleja ovat esim.  3511023, 3512477, 3512791. 
Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle. Projektorin mitat: P 250 x L 150 x K 83, paino 2,5 kg. Projektori on täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää led-projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm. Sarja sisältää kiuaslinssin, joka sopii Ø 4 mm kuidulle.Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat: 
  • 4 x 1,4 m
  • 4 x 1,7 m
  • 4 x 2,0 m
  • 4 x 2,3 m
  • 4 x 2,6 m
  • 2 x 2,9 m
  • 2 x 3,2 m
  • 2 x 3,5 m
  • 2 x 3,8 m
  • 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)