CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 1P 100A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808318192

Sähkönumero

3227555

Toimittajan tuotenumero

DZ15810KA1P100A

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

100 A

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Johdonsuojakatkaisija 1P 100A 10kA