CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 3P 100A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Mitoitettu eristysjännite Ui - 500 V

  • Syöksyjännitekestoisuus Uimp - 4 kV

  • Taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808318253

Sähkönumero

3207528

Toimittajan tuotenumero

DZ15810KA3P100A

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

100 A

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Johdonsuojakatkaisija 3P 100A 10kA