CIMCO - JT-uraruuvitaltta 4,0x100 - 117704 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
4 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 4 mm
Kärjen paksuus - 0.8 mm
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064588095
Sähkönumero
6458809
Toimittajan tuotenumero
117704
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
4 mm
Kärjen paksuus:
0.8 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei