ELPRESS - Eristetty haarukkakaapelikenkä - A2537G sin. 1,5-2,5, M3,5

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 3.5

  • Laipanmuoto - haarukkakärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Eristeen väri - sininen

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004634

Sähkönumero

5215312

Toimittajan tuotenumero

7278-273000

Tukkuerä

1

Pultin koko (M):

3.5

Laipanmuoto:

haarukkakärki

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Eristeen väri:

sininen

Materiaali:

kupari

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

21 mm

Eristetty haarukkakaapelikenkä, 1,5-2,5mm².

Eristetty haarukkakaapelikenkä kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.