ENSTO - 5-nap. Haaroitin - NAD 5.B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677114809
Sähkönumero
1934556
Toimittajan tuotenumero
NAD5.B
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
46 mm
Korkeus:
44 mm
Leveys:
65 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
5-napainen musta haaroitin
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja kolme ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet.
Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa.
Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. Ø 3,5 mm, kiinnitysreikien väli 58 mm.
Paino 57,0 g/kpl.