ENSTO - Rinnanliitin 2-nap - KRL1508.02

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rinnanliitin 2-nap - KRL1508.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 15 A

  • Moduulijako - 8 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677111891

Sähkönumero

1933202

Toimittajan tuotenumero

KRL1508.02

Tukkuerä

2000

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

15 A

Moduulijako:

8 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

2-napainen rinnanliitin kytkentärimoille KA/KB16 ja KA/KB17

Rinnanliitin 2-napainen, kytkentärimoille KA/KB16 ja KA/KB17.