ENSTO - T-haaroitin 5-nap - NAD5T.W VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - T-jakaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677716645
Sähkönumero
1934554
Toimittajan tuotenumero
NAD5T.W
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
T-jakaja
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
2
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
47 mm
Korkeus:
37 mm
Leveys:
58 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
Käytetään valaisimen tai muun laitteen kytkemiseen sitä syöttävään verkkoon. Laitteeseen kiinnitetään vastaliittimeksi joko NAC51.W tai NAS51.W -liitin. Liitin kiinnitetään laitteen runkoon 5-napaisen laippakiinnityssovitteen NK5P.W avulla. T-haaroitinta syötetään liittimellä NAC52S.W (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC52S.W on kytkettynä) ja T-haaroittimesta jatketaan seuraavalle laitteelle liittimellä NAC51S.W (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC51S.W on kytkettynä).