ENSTO - Vaakapalkki - NSC30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoliSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 350 mm
Korkeus - 20 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328568
Sähkönumero
1441541
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSC30
Tukkuerä
10
Pituus:
350 mm
Korkeus:
20 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
63 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
12000 N
RAL-numero:
0




