FISCHER FINLAND - Kiila-ankkuri (pak = 50 kpl) - Kiila-ank FBN ll 8x71/CE/eta

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Pituus - 71 mm

  • Ankkrin pintakäsittely - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 4 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209406649

Sähkönumero

1308516

Toimittajan tuotenumero

40664

Tukkuerä

1

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

8

Pituus:

71 mm

Ankkrin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Porausreiän minimisyvyys:

66 mm

Kierteen pituus:

39 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Avaimen leukaväli:

13 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Kiila-ankkuri FBN ll 8x71/CE/ eta Luja kiila-ankkuri, kustannustehokas kiinnitys joustavaan käyttöön.

Fischer-pulttiankkuri FBN II on teräksinen ankkuri kustannustehokkaille kiinnityksille murtumattomassa betonissa. Pitkän langan ja kahden ankkurointisyvyyden vuoksi fischer-pulttiankkuria FBN II voidaan käyttää erityisen joustavasti. Pulttiankkuri soveltuu myös seisontalaitteisiin sekä esiasennettuihin ja työntöasennuksiin. Pulttiankkurin sinkitty teräsversio sopii kaiteiden, kaapelilevyjen ja konsolien kiinnittämiseen sisäisiin alueisiin.