FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 10X40 M8 SISÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 12 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaalin laatu - muu
Soveltuu halkeilevalle betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1362151
Toimittajan tuotenumero
782401040 007 100
Tukkuerä
1
Kierteen halkaisija:
12 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
BETONIRUUVI SÄHKÖSINKITTY SISÄKIERRE M8 RUUVINKOKO 10X40 TX55