FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 12X40 M10 SIS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 14 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 12 mm
Materiaalin laatu - muu
Soveltuu halkeilevalle betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1362152
Toimittajan tuotenumero
782401240 007 100
Tukkuerä
1
Kierteen halkaisija:
14 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
12 mm
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
BETONIRUUVI SÄHKÖSINKITTY SISÄKIERRE M10 RUUVINKOKO 12X40 TX60


