GROWATT - Invertteri Off-Grid - Growatt SPF 6000 ES Plus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-järjestelmän jännite - 450 V
Lähtöteho - 6000 W
Lähtöjännite - 230...230 V
Korkeus - 460 mm
Leveys - 395 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V007696
Toimittajan tuotenumero
GROWATT SPF 6000 ES PLUS
Tukkuerä
1
DC-järjestelmän jännite:
450 V
Lähtöteho:
6000 W
Lähtöjännite:
230...230 V
Korkeus:
460 mm
Leveys:
395 mm
Syvyys:
132 mm
Lähtötaajuus:
50...50 Hz
Lyhytkestoinen huippukuorma:
6000 W
Integroitu latauksen ohjaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Näyttö:
vakio
Tiedonsiirto:
kyllä
Kytkettävällä ulostulolla:
ei
Paino:
14 kg
Suojausluokka:
I
Liitäntä DC akkua varten:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
0...55 °C
Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:
1...60 W
Takuu 2v