HAGER - As.kotelo polyesteri ikk.ovi - ORION PLUS 500x300x200mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
500 mmLeveys:
300 mmSyvyys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 500 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610670927
Sähkönumero
3427071
Toimittajan tuotenumero
FL259B
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
500 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
200 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Moduulien määrä:
36
Sisäsyvyys:
200 mm
Rivien lukumäärä:
3
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
RAL-numero:
7035
Läpivientien määrä laipoille:
0
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Kansi ylipainevapauttimella:
ei