HAGER - Asennuskanava Mini-Snap tarra - M1647 PVC 6.5x6x2000 tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 7 mm
Leveys - 6 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini-Snap
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014759582
Sähkönumero
1475958
Toimittajan tuotenumero
M16479016A
Tukkuerä
150
Korkeus:
7 mm
Leveys:
6 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
25 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP00




