HAGER - Asennuskanava tehalit.LFR - LFR20035 PVC 18x33 20m tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 33 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 20000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LFR
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740013758
Sähkönumero
1475854
Toimittajan tuotenumero
LFR2003509016A
Tukkuerä
20
Korkeus:
18 mm
Leveys:
33 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
20000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
saranalla
RAL-numero:
9016
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
700 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40




