HAGER - Johdonsuojakatk. 3-nap D 10kA - NDN350 50A RL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Laukaisukäyrä - D

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614611810

Sähkönumero

3263348

Toimittajan tuotenumero

NDN350

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

50 A

Laukaisukäyrä:

D

Suojattujen napojen määrä:

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

30 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Tehohäviö:

15.4 W

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 10kA.D-käyrä. nimellisvirta 50A. koko 3 moduulia. jousivahvennetullakatkaisutoiminnolla Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 10kA D-käyrä 50A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.