HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A80080 PVC 80x80x2000 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 80 mm
Leveys - 80 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BA7A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740199056
Sähkönumero
1461348
Toimittajan tuotenumero
BA7A80080
Tukkuerä
12
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
5198 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru PVC BA7A 80x80mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 80x80mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.