HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG H=73xL=74x2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Leveys - 75 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.DNG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740103626
Sähkönumero
1417711
Toimittajan tuotenumero
DNG7507507030B
Tukkuerä
16
Korkeus:
75 mm
Leveys:
75 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
7.5 mm
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
4671 mm²
RAL-numero:
7030