HAGER - Johdotuskouru tehalit.VK - L2242 PA 45X43x500 tarralla VH

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

44 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Aukkojen etäisyys - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740190527

Sähkönumero

1417745

Toimittajan tuotenumero

L2242

Tukkuerä

40

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

4.5 mm

Aukon leveys:

8 mm

Pituus:

500 mm

Halkaisija:

44 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Taipuisa:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

620 mm²

Joustava johdotuskouru tarralla L22 45x43x2000, materiaali PAhalogeenivapaa, väri vaalean harmaa RAL7035 Taipuisa vk-flex -johdotuskouru yläpuolisella pujotusraolla ja pitävällä asennustarralla kojeisto- ja laiteasennuksiin sekä kaapelipidikkeeksi kalusteasennuksiin

- kaapelit helppo lisätä
-  soveltuu erityisesti ovien nopeaan johdotukseen
-  helppo asentaa ruuvilla tai tarralla
-  4 kokoa ja kaksi pituutta, uros- ja naarasliityntäpäillä kanavien yhdistykseen
-  lämpötilankestoisuus -25 °C ... 90 °C
-  UL-listattu Ark.No. 48414
-  CS-listattu Ark.No. 22009
-  Itsestään sammuva UL94 V0 mukaan
-  sopii tasaisille pinnoille, poislukien polyeteeni- ja  polypropyleenipohjaiset sekä silikonia sisältävät maalipinnat