HAGER - Kytkin Integro Flow - 1/16A/250V UR rus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

1-napainen pois-kytkin (off)

Väri:

ruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 1-napainen pois-kytkin (off)

  • Väri - ruskea

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334239956

Sähkönumero

2111788

Toimittajan tuotenumero

936512501

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

1-napainen pois-kytkin (off)

Väri:

ruskea

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

8017

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Päälle/pois -kytkin (1) nimellisjännite 250VAC. kytkentävirta 16AX.Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Soveltuu käytettäväksiIP44-asennuksiin yhteensopivan tiivisteen ja IP44-merkityn peitelevynkanssa. Päälle/pois -kytkin (1) nimellisjännite 250VAC, kytkentävirta 16AX. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Soveltuu käytettäväksi IP44-asennuksiin yhteensopivan tiivisteen ja IP44-merkityn peitelevyn kanssa. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.