HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ06 PA 200x200x95 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotuspituus - 205 mm
Upotusleveys - 205 mm
Ulkoleveys - 220 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740031493
Sähkönumero
1476619
Toimittajan tuotenumero
UDKQ067011
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotuspituus:
205 mm
Upotusleveys:
205 mm
Ulkoleveys:
220 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
RAL-numero:
7011
Väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Pituus (ulkomitta):
220 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
muovi
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20