HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ12 FE 244x244x95 RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pintamateriaali:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotuspituus - 251 mm
Upotusleveys - 251 mm
Ulkoleveys - 244 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029643
Sähkönumero
1476623
Toimittajan tuotenumero
UDKQ12E15
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotuspituus:
251 mm
Upotusleveys:
251 mm
Ulkoleveys:
244 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Pituus (ulkomitta):
244 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä