HAGER - Pintakehys W.1 - 1-os. uppoas. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334405115
Sähkönumero
2009064
Toimittajan tuotenumero
13283502
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
83 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
39 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71 mm
Upotuskorkeus:
71 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Uppoasennuskehys Berker W.1 1-osainen, ruuvikiinnityssovitteella ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasian päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen.




