HAGER - Pintakehys W.1 - 2-os. uppoas. pysty val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 293.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334405153
Sähkönumero
2009066
Toimittajan tuotenumero
13293512
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
293.5 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71 mm
Upotuskorkeus:
71 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




