HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N+PE/15A/250V Austr. UR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
harmaaMalli / Tyyppi:
australialainen standardi aS/NZS 3112Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334240952
Sähkönumero
2507570
Toimittajan tuotenumero
962562506
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
27.8 mm
Malli / Tyyppi:
australialainen standardi aS/NZS 3112
Nimellisvirta:
15 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
7038
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
16 mm




