HAGER - Pistorasia - USB A+C/3A/230V UR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 230...230 V
Taajuus - 50...60 Hz
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334000549
Sähkönumero
2507261
Toimittajan tuotenumero
260419
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
230...230 V
Taajuus:
50...60 Hz
RAL-numero:
9010
Laitteen syvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.15 W


