HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A/IP55 PPJ har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 0
Kytkettävien pistorasioiden määrä - 0
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334395072
Sähkönumero
2408701
Toimittajan tuotenumero
47633505
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Pintapistorasia 1-osainen 16A IP55 harmaa kostean tilan asennuksiin
SCHUKO-pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava malli, jossa on kosketussuojauksella ja IP55-suojausluokitus. Pistorasiassa on pikaliittimet sekä sisäänvienti kahdelle kaapelille ja yhdelle putkelle tai johdolle. Kotelon pohjassa on täyskattava tiiviste, joka varmistaa kotelon takaosan tiiveyden. Saranoiva kansi sulkeutuu käsin napsahtaen paikalleen, mikä takaa IP55-suojauksen. Materiaali on iskunkestävää termplast muovia. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 27,1 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.
SCHUKO-pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava malli, jossa on kosketussuojauksella ja IP55-suojausluokitus. Pistorasiassa on pikaliittimet sekä sisäänvienti kahdelle kaapelille ja yhdelle putkelle tai johdolle. Kotelon pohjassa on täyskattava tiiviste, joka varmistaa kotelon takaosan tiiveyden. Saranoiva kansi sulkeutuu käsin napsahtaen paikalleen, mikä takaa IP55-suojauksen. Materiaali on iskunkestävää termplast muovia. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 27,1 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.