HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 800x600mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 550 mm
Korkeus - 750 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672020
Sähkönumero
3427159
Toimittajan tuotenumero
FL555A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
550 mm
Korkeus:
750 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 800x600mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 800 x 600 mm.