HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CDA425RA 30mA A/4x25A autoT 7M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 30 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611620532
Sähkönumero
3246534
Toimittajan tuotenumero
CDA425RA
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
30 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
2500 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10000 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Sykäysvirrankestoisuus:
4 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...35 °C