LAPP AUTOMAATIO - Häiriösuojattu ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 100 CY 4G0,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Nimellisjännite U:

500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 V

Suojajohdin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773034264

Sähkönumero

0448508

Toimittajan tuotenumero

00350033

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

158 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

47.4 mm

Paino:

99 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0,5

Käyttölämpötila: 
- ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C 
- kiinteä asennus: -40...+80 °C. 
Johdineriste: PVC, välivaippa: PVC, ulkovaippa: PVC, läpinäkyvä. 
Värimerkityt johtimet. 
Häiriösuojattu: tinattu kuparipalmikko väli- ja ulkovaipan välissä. 
Nimellisjännite U0/U: 300/500 V.