LEDVANCE - Invertteri - LT-110K F2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
110000...110000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 110000...110000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 8
Max. sisääntulovirta DC - 40 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 165000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PV INVERTERS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854168000
Sähkönumero
8010057
Toimittajan tuotenumero
4099854168000
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
110000...110000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
8
Max. sisääntulovirta DC:
40 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
165000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
40 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
160...1000 V
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
363 mm
Korkeus:
585 mm
Syvyys:
585 mm
Max. hyötysuhde:
98.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
77 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 165 kW
- Enimmäislähtöteho: 110 kW
- Käynnistysjännite: 180 V
- Enimmäisjännite: 1100 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 8 kpl
- MPPT-jännitealue: 160 - 1000 V
- MPPT-enimmäisvirta: 40 A
- Hyötysuhde: 98,5 %
- Kotelointiluokka: IP66
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1183 x 363 x 585 mm
- Paino: 77 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+60 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta





