LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR38 15W/827 1035 E27 DIM 30D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

15.2...15.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5...13.5 W

Säteen kulma:

30...30 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 °

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15.2...15.2 W

  • Valovirta - 1035...1035 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854071270

Sähkönumero

4737524

Toimittajan tuotenumero

4099854071270

Tukkuerä

6

Lampputeho:

15.2...15.2 W

Valovirta:

1035...1035 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

134 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

122 mm

Säteen kulma:

30...30 °

Valotehokkuus:

68 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR38

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1035 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

91...91 mA

Valovoima:

2800 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

16 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE LED Performance DIM PAR38 15,2W/2700K E27 himmennettävä PAR38-kohdelamppu. Valovirta 1035 lm (vastaa 120 W:n halogeenilamppua), avauskulma 30D ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 134 mm ja halkaisija 122 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LEDVANCE LED SPOT PAR20/30/38 PERFORMANCE DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-kohdelampun Halopar-kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1035 lm (vastaa 120 W)
  • Valovoima: 2800 cd
  • Avauskulma: 30 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli ≥90
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 15,2 W
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 134 x 122 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim