MEKA - Porttikannake - TPK-500 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 640 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377021351
Sähkönumero
1449495
Toimittajan tuotenumero
TPK-500 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
640 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.






