MP BOLAGEN - Valaisinkisko - Fe C4 75mm 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
75 mmPinnan suojaus:
jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesiumTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100511968
Sähkönumero
1467399
Toimittajan tuotenumero
MP-311Z46
Tukkuerä
180
Leveys:
75 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
1 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
3375 mm²
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Työpituus:
6000 mm
Paino:
1.39 kg/m




