MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-311S6 Valaisinkisko 75S 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
75 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269325444
Sähkönumero
1467575
Toimittajan tuotenumero
MP-311S6
Tukkuerä
1
Leveys:
75 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
3300 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Työpituus:
6000 mm
Paino:
1.39 kg/m


