MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-321S6 Valaisinkisko 100S 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269325468
Sähkönumero
1467577
Toimittajan tuotenumero
MP-321S6
Tukkuerä
60
Leveys:
100 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4400 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Työpituus:
6000 mm
Paino:
1.577 kg/m
Enston valaisinkiskotuotevalikoima kattaa 5 eri leveyttä 50 - 200 mm välillä. Niitä voi tilata 3 m ja 6 m pituisina eri pinnoitusvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Muut värit tilauksesta. Maalaus tehdään itsekorjautuvan sinkityksen päälle, joten katkaisukohtia työmaalla ei tarvitse suojata. Valaisinkiskojen kiinnitysosat ovat yhteensopivia Enston teräskaapelitiejärjestelmätuotteiden kanssa. Tämä nopeuttaa asennusta ja vähentää osien hävikkiä.


